SAKURA Separator Filter for Heavy Equipment SFC-7939-30 1pc
Rp339.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SFC-7939-30 |
---|---|
Unit | 1pc |
Model | Spin-On |
Dimension H1 (mm) | 229.0 |
Outer Diameter 1 (mm) | 108.0 |
Thread Size | 1-14 UNS-2B |
Gasket Type | Square |
Filter Type | Fuel/Water Separator |
Filter Info | 30 Micron |
Volume (m³) | 0.024 |
Micron Rating Absolute | 30 |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 15 November 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan