SAKURA Oil Filter for Mitsubishi C-1009 1pc
Rp169.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | C-1009 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Model | Spin-On |
| Dimension H1 (mm) | 161.0 |
| Outer Diameter 1 (mm) | 108.0 |
| Thread Size | 1 1/8-16 UNF-2B |
| Gasket Type | Round |
| Gasket OD (mm) | 104 |
| Gasket ID (mm) | 92 |
| Filter Type | Oil Filter |
| Filter Info | Full Flow |
| Volume (m³) | 0.031 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan