SAKURA Oil Filter for Mitsubishi C-1006 1pc

#Nomor SKU S012245222
Wishlist
Rp74.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C-1006
Unit 1pc
Model Spin-On
Dimension H1 (mm) 100.0
Outer Diameter 1 (mm) 90.0
Thread Size M18X1.5-6H
Gasket Type Round
Gasket OD (mm) 63.5
Gasket ID (mm) 58
Filter Type Oil Filter
Filter Info By Pass
Volume (m³) 0.055
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan