SAKURA Oil Filter for Isuzu O-1501 1pc

#Nomor SKU S012244584
Wishlist
Rp48.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number O-1501
Unit 1pc
Model Element
Dimension H1 (mm) 139.0
Dimension H2 (mm) 137.0
Outer Diameter 1 (mm) 72.5
Outer Diameter 2 (mm) 72.5
Inner Diameter 1 (mm) 33
Inner Diameter 2 (mm) 33
Filter Type Oil Filter
Filter Info Full Flow, Metal End Cap
Volume (m³) 0.045
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan