SAKURA Oil Filter for Hitachi C-1305 1pc
Rp189.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | C-1305 |
---|---|
Unit | 1pc |
Model | Spin-On |
Dimension H1 (mm) | 199 |
Outer Diameter 1 (mm) | 110 |
Thread Size | 1 1/2-12 UNF-2B |
Gasket Type | Square |
Gasket OD (mm) | 104.8 |
Gasket ID (mm) | 93.8 |
Filter Type | Oil Filter |
Filter Info | Full Flow |
Volume (m³) | 0.036 |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 15 November 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Compatible for Heavy Equipment, Hino
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan