SAKURA Oil Filter for Hino O-1312 1pc

#Nomor SKU S012244232
Wishlist
Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number O-1312
Unit 1pc
Model Depth
Dimension H1 (mm) 204
Outer Diameter 1 (mm) 122
Outer Diameter 2 (mm) 122
Inner Diameter 1 (mm) 17
Inner Diameter 2 (mm) 17
Filter Type Oil Filter
Filter Info By Pass, Can-type
Volume (m³) 0.04
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan