SAKURA Oil Filter for Heavy Equipment PO-83010 1pc
Rp64.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PO-83010 |
---|---|
Unit | 1pc |
Model | Element |
Dimension H1 (mm) | 100 |
Outer Diameter 1 (mm) | 60 |
Outer Diameter 2 (mm) | 60 |
Inner Diameter 1 (mm) | 18 |
Inner Diameter 2 (mm) | 18 |
Filter Type | Oil Filter |
Filter Info | Power steering, Metal End Cap |
Volume (m³) | 0.026 |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 15 November 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Compatible for American Vehicle & European Vehicle
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan