SAKURA Oil Filter for Heavy Equipment C-6204 1pc
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | C-6204 |
---|---|
Unit | 1pc |
Model | Spin-On |
Dimension H1 (mm) | 206 |
Outer Diameter 1 (mm) | 93 |
Thread Size | 1-12 UNF-2B |
Gasket Type | Square |
Gasket OD (mm) | 70.5 |
Gasket ID (mm) | 62.1 |
Filter Type | Oil Filter |
Filter Info | Full Flow |
Volume (m³) | 0.057 |
Anti Drain Back Valve | Yes |
By Pass Valve (kg/cm²) | 2.0 - 2.5 |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 15 November 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan