SAKURA Oil Filter for Chevrolet C-6702 1pc
Rp119.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | C-6702 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Model | Spin-On |
| Dimension H1 (mm) | 85 |
| Outer Diameter 1 (mm) | 76 |
| Thread Size | M18X1.5-5H |
| Gasket Type | Square |
| Gasket OD (mm) | 71 |
| Gasket ID (mm) | 63 |
| Filter Type | Oil Filter |
| Filter Info | Full Flow |
| Volume (m³) | 0.031 |
| Anti Drain Back Valve | Yes |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan