SAKURA Fuel Filter for Toyota FS-1113 1pc

#Nomor SKU S012242061
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FS-1113
Unit 1pc
Model In-Line
Dimension H1 (mm) 127.7
Dimension H2 (mm) 89
Outer Diameter 1 (mm) 55.5
Inlet (mm) M14X1.5-6H
Outlet (mm) M12X1.25-6H
Filter Type Fuel Filter
Filter Info Metal body
Volume (m³) 0.039
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait