SAKURA Fuel Filter for Komatsu FC-6203 1pc

#Nomor SKU S012241514
Wishlist
Rp58.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FC-6203
Unit 1pc
Model Spin-On
Dimension H1 (mm) 115
Outer Diameter 1 (mm) 76
Thread Size M16X1.5-6H
Gasket Type Square
Gasket OD (mm) 72.5
Gasket ID (mm) 62.6
Filter Type Fuel Filter
Filter Info Primary
Volume (m³) 0.044
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 November 2019
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatible for Hyundai, Heavy Equipment, American Vehicle & European Vehicle
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait