SAKURA Fuel Filter for Komatsu FC-5613 1pc
Rp169.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FC-5613 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Model | Spin-On |
| Dimension H1 (mm) | 174 |
| Outer Diameter 1 (mm) | 93 |
| Thread Size | M20X1.5-6H |
| Gasket Type | Square |
| Gasket OD (mm) | 71 |
| Gasket ID (mm) | 63 |
| Filter Type | Fuel Filter |
| Filter Info | High Efficiency |
| Volume (m³) | 0.026 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan