SAKURA Fuel Filter for Komatsu FC-5601 1pc

#Nomor SKU S012241422
Wishlist
Rp77.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FC-5601
Unit 1pc
Model Spin-On
Dimension H1 (mm) 143
Outer Diameter 1 (mm) 80
Thread Size 3/4-16 UNF-2B
Gasket Type Round
Gasket OD (mm) 64
Gasket ID (mm) 60.7
Filter Type Fuel Filter
Volume (m³) 0.031
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan