SAKURA Fuel Filter for Hino SF-1307 1pc
Rp93.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SF-1307 |
---|---|
Unit | 1pc |
Model | Element |
Dimension H1 (mm) | 193.4 |
Dimension H2 (mm) | 189 |
Outer Diameter 1 (mm) | 95 |
Outer Diameter 2 (mm) | 95 |
Inner Diameter 1 (mm) | 27.3 |
Filter Type | Fuel/Water Separator |
Filter Info | Metal End Cap |
Volume (m³) | 0.061 |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 15 November 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan