SAKURA Filter for China Heavy Equipment FC-7947 1pc
Rp139.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | FC-7947 |
---|---|
Unit | 1pc |
Model | Spin-On |
Dimension H1 (mm) | 135 |
Outer Diameter 1 (mm) | 93 |
Thread Size | 1-14 UNS-2B |
Gasket Type | Round |
Gasket OD (mm) | 69 |
Gasket ID (mm) | 59 |
Filter Type | Fuel Filter |
Volume (m³) | 0.042 |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 15 November 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan