SAKURA Air Filter for Heavy Equipment (FC Type) FC-5105 1pc

#Nomor SKU S012236480
Wishlist
Rp72.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FC-5105
Unit 1pc
Model Housing
Dimension H1 (mm) 113
Outer Diameter 1 (mm) 85
Inner Diameter 1 (mm) 38
Inner Diameter 2 (mm) 18
Filter Type Fuel Filter
Filter Info Can-type
Volume (m³) 0.054
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan