Supreme Cables Kabel NYAF 1x4mm 1pc(100m)
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc(100m) |
---|---|
Core x Size (mm²) | 1x4 |
Nominal Cross Section Area (mm²) | 4 |
Length (m) | 100 |
Material | Flexible Copper Conductor and PVC Insulated Cable |
Number of Cores | 1 |
Spesifikasi | SNI 04-6629.3/SPLN 42-3/IEC 60227-3 |
Berat (Kg) | 4.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 October 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan