NANUK Impenetrable Case with Insert Foam 950 Olive 1pc

#Nomor SKU S012174942
Wishlist
Rp7.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 950
Unit 1pc
Interior Dimensions (mm) 521x389x257
Exterior Dimensions (mm) 579x465x297
Material Lightweight NK-7 resin
Lid Depth (mm) 53
Base Depth (mm) 203
Color Olive
Water Resistant (IP67) Yes
Temperature Range Min -20°F (-29°C ), Max 140°F (60°C)
Maximum Buoyancy (lbs) 110.0
Berat (Kg) 13.3
Tanggal Produk Terdaftar 23 October 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The 950 makes moving heavy equipment easy. Its polyurethane wheels are smooth on all terrains and the one-handed retractable handle gets you from point A to B without breaking a sweat. Get the same tough PowerClaw latching system and impenetrable NK-7 resin shell but with wheeled convenience.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait