SUS Straight Shank Twist Long Drill L-1240 Series 7.7mm 1pc

#Nomor SKU S012170869
Wishlist
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number L-1240
Unit 1pc
Diameter (mm) 7.7
Overall Length (mm) 250
Flute Length (mm) 150.0
Material HSS (High Speed Steel)
Diameter Tolerance h8
Tip Angle (°) 118
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 18 October 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Suitable for drilling General Steels, Alloy Steels with hardness under HRC 30, Cast Iron and Cast Steel, etc. - Suitable for drilling operations on drilling machines, lathes and bench lathes.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan