GUHRING Straight Shank Jobber Drill GT 100 6.8mm 1unit
Rp169.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1unit |
---|---|
Size (mm) | 6.8 |
Overall Length (mm) | 109 |
Material | HSS |
Type | GT 100 |
Standard | DIN 338 |
Tolerance | h8 |
Point Geometry | Relieved Cone |
Point Angle (°) | 130.0 |
Cutting Direction | Right-hand |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 16 October 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan