Singing Rock Steel Oval Carabiner Triple Lock K4241ZO07 1pc
Rp379.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | K4241ZO07 |
---|---|
Unit | 1pc |
Color | Zinc Plated |
Material | Steel |
Strength Major Axis (kN) | 30 |
Strength Minor Axis (kN) | 9 |
Strength Open Gate (kN) | 8 |
Gate Opening (d) (mm) | 18 |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 20 September 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
STEEL OVAL CONNECTOR triple lock / K4241ZO07 Steel connector for work at heights -triple lock gate -Keylock -oval shape -easy manipulation -designed especially for industrial use -ideal for pulleys, tackles, ascenders or descenders -unique production number
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan