Snap-on Standard Hex Bit Socket Metric 1/4 inch TMAM4E 1/4inch 1pc
Rp969.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TMAM4E |
---|---|
Unit | 1pc |
Size (mm) | 4 |
Square Drive (inch) | 1/4 |
Dimension C, Overall Length (mm) | 12.1 |
Dimension B, Bit Length (mm) | 25.4 |
Country of Origin | USA |
Dimension A, Socket O.D. (mm) | 47.8 |
Finish | Chrome |
Dimension D, Bit | TMAM4E2 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 18 September 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan