BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN) 10GA24 006 Blue 305m 1roll(305m)

#Nomor SKU S011464792
Wishlist
Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10GA24 006
Unit 1roll(305m)
Packaging Dimensions (cm) 50x50x26
Kategori 6A
No. of Pairs 4
Conductor Size 23
Nominal Diameter (mm) 7.2
Jacket LSZH
Insulation Polyolefin
Jacket Color Blue
Suitability Indoor
Shielded No
Standardization TIA568C.2
Berat (Kg) 17.5
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Category 6A Cable, U/UTP, TIA568C.2

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan