BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN) 7814A 006 Blue 305m 1roll(305m)

#Nomor SKU S011464723
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7814A 006
Unit 1roll(305m)
Packaging Dimensions (cm) 40x25x41
Kategori 6
No. of Pairs 4
Conductor Size 24
Nominal Diameter (mm) 5.8
Jacket PVC
Insulation Polyolefin
Jacket Color Blue
Suitability Indoor
Shielded No
Standardization TIA568C.2
Berat (Kg) 18.5
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Category 6 Cable, U/UTP, TIA568C.2

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan