MODENA pemanas air elektrik digital ES 50HD Disteso 1unit

#Nomor SKU S011236399
Wishlist
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ES 50HD
Unit 1unit
Dimension in Horizontal Installation (W x D x H) (mm) 865x340x340
Water Tank Capacity (L) 50
Power (W) 500/1000/1500
Water Pressure (MPa) 0.8
Water Pipe Diameter (inch) 0.5
Temperature (°C) Max. 75
Berat (Kg) 21.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 September 2019
Terakhir Diperbaharui 21 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Type : Storage (Tank) Non Rusting Cover Horizontal Installation Electric Enamelled Water Pipe Steel Water Tank Titanium Porcelain Enamel Coating
Feature
Temperature Setting Power Setting Digital Temperature Display Electric Safety (ELCB) Pressure Safety Valve Double Thermostat Earthing Terminal Anti Rust-Magnihealth+ Overheating safety

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan