King Jim King File Super D'Occi De-Wear Cover Replacement For Easy 2483AH Green 1sheet

#Nomor SKU S011101499
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2483AH
Unit 1sheet
Height (mm) 227
Size A4 horizontal
Back Width (mm) 46
Material (Cover the core material) recycled paper, (c cover) olefin material
Eco Mark Certification Number 8112017
Doo Ji thickness (mm) 30
Width (mm) 318
Color Green
Green Purchasing Law Compatible
M Code 00314572
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2019
Terakhir Diperbaharui 21 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan