King Jim King File Super D'Occi De-Wear Cover Replacement For Easy 2473AH gray 1sheet
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2473AH |
|---|---|
| Unit | 1sheet |
| Eco Mark Certification Number | 8112017 |
| Material | (Cover the core material) recycled paper, (c cover) olefin material |
| Width (mm) | 243 |
| Color | gray |
| Back Width (mm) | 46 |
| Height (mm) | 307 |
| Size | A4 vertical |
| Doo Ji thickness (mm) | 30 |
| Green Purchasing Law | Compatible |
| M Code | 00314362 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 November 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan