EAGLE EYE Digital Hydrometer SG-500 1unit
Rp61.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SG-500 |
---|---|
Unit | 1unit |
Optic Material | Sapphire |
Sampel Area Material | Stainless steel |
Evaporation/Sample Cover | Yes |
Display Type | LCD |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 23 August 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
The SG-500 Portable digital hydrometer is fast, convenient, and easy to use. Simply place a drop or two of battery fluid in the stainless steel sample well and a press a button. Calibration is automatic and does not require the use of cpecial calibration solutions or tools.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan