Okayo PA Sound System (Speaker) GPA-650BWU Line 5B 1unit
Rp16.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GPA-650BWU |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Line | Line 5B |
| Output Power | 60W (max.) / 40W (RMS) |
| Battery | 12V, 2.9Ah x 2 (lead-acid) rechargeable battries |
| Charging Time (hour) | 7-8 |
| Dimensions (D x W x H) (mm) | 201x170x341 |
| Carrier Frequency (MHz) | 794-928 (Country Dependent) |
| Number of Channels | 7-50 (Country Dependent) |
| Frequency Response | 70-16Hz |
| Latency (ms) | 4 |
| Operating Range (m) | 50-70 (Opening Field) |
| Berat (Kg) | 4.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 August 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Box Include: Manual Book, Microfon, Charger, K Power, Remote
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Okayo%20PA%20Sound%20System%20(Speaker)%20GPA-650BWU%20Line%205B%201unit/5xS010988213-1.jpg)