IDROBASE Stella Industrial Hot & Cold Pressure Washer ZX.2134-TS 1unit
Rp81.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | ZX.2134-TS |
---|---|
Unit | 1unit |
Pressure (bar) | 200 |
Flow Rate (L/minute) | 15 |
Speed (rpm) | 1750 |
Power (V/Hz) | 3x400/50 |
Temperature (°C) | 45-80 |
Berat (Kg) | 152.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 09 August 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan