Rabbit Pallet Plastik NPJ Series NPJ-1111 Blue 1pallet

#Nomor SKU S010936351
Wishlist
Rp689.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NPJ-1111
Unit 1pallet
Material Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
Dimensions (mm) 1100x1100x150
Remark 4-way entry, Forklift, Handlift
Color Blue
Berat (Kg) 30.2
Tanggal Produk Terdaftar 26 July 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single side pallets with highly durable design, delivers a consistent performance during the life cycle. Economical and also meet international shipping standard. Other features of the pallet include: ergonomic handle design, anti-slip grommets, and field
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan