FISCH Portable Air Spray Gun F-75S 1unit
Rp209.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | F-75S |
---|---|
Unit | 1unit |
Maximum Pressure | 6.8 Bar (98 Psi) |
Noise Level (dB) | 74.8 |
Type of feed | Suction |
Cup Capacity (ml) | 750 |
Maximum Fluid Output (ml/minute) | 195 |
Maximum Air Consumption (L/minute) | 230 |
Max. Pattern Width (mm) | 200 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 19 July 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
o Good for Spray Painting (car,wall,etc) o Nozzle can beremove for cleaning o Easy to use and Durable o Air Inlet: 1/4" NPT
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |