SHOWA GIKEN Rotary Joint NC Series NC-15A 15A 1pc

Rp6.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NC-15A
Unit 1pc
Nominal Size 15A
Fluid Steam, Therm Oil
Maximum Temperature 180°C (356°F)
Maximum Pressure (MPa) 1.47 (213 psi)
Maximum Rotation Speed 300min-1
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Need no lubrication, low maintenance - Capable of high temperature and pressure - Long life due to low friction and less wear - Simple design, easy maintenance

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait