Miyako Dispenser Air Galon Atas dengan Kotak Penyimpanan WD-308 AK 1unit
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | WD-308 AK |
---|---|
Unit | 1unit |
Cold Water Capacity (L) | 2 |
Power (W) | 490 |
Voltage (V) | 220 (AC) |
Temperature (°C) | 91 |
Cold Temperature (°C) | 12 |
Box Size | 360x345x956 |
Fill in The Container 20/40/40 HC | 192/396/396 |
Capacity (L) | 3.5 |
Berat (Kg) | 29.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 July 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Fungsi : Hot Cold
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |