Miyako Dispenser Air Portabel WD-290 PHC 1unit
Rp369.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | WD-290 PHC |
---|---|
Unit | 1unit |
Cold Water Capacity (L) | 0.7 |
Power (W) | 420 |
Voltage (V) | 220 (AC) |
Temperature (°C) | 90 |
Cold Temperature (°C) | 12 |
Box Size | 320x325x465 |
Fill in The Container 20/40/40 HC | 595/1260/1260 |
SNI License | Yes |
Capacity (L) | 3.5 |
SNI Number | PCS 00005.06 |
Berat (Kg) | 7.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 July 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Fungsi : Hot, Cold
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |