Accelera Ban Mobil Acc IOTA ST68 245/50 R20 XL 1pc
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Width (mm) | 245.0 |
Aspect Ratio (%) | 50.0 |
Rim Diameter (inch) | 20 |
Size | 245/50 R20 XL |
Tire Construction | Radial |
Application For | Sport Utility Vehicle (SUV) |
SNI License | Yes |
SNI Number | SNI 0098:2012 No : 08523DN-02A.0-562-LSPr-001-IDN |
Berat (Kg) | 16.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 July 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Accelera IOTA ST68 adalah ban modern yang dirancang untuk SUV. Accelera IOTA ST68 dibuat untuk perjalanan yang nyaman dan masa pakai ban yang lebih lama, ban SUV ini adalah pilihan yang sangat baik untuk kinerja sepanjang tahun.Beberapa fitur utama Accelera IOTA ST68 termasuk tiga lajur blok yang saling berhubungan untuk respons kemudi cepat dan mempertahankan traksi selama kondisi jalan basah. Fasilitas tambahan mencakup garansi jarak tempuh dan keamanan.
Description
The Iota ST68 is a modern spin on the original Iota tire designed for SUVs. Engineered for a comfortable ride and longer tire life, this SUV tire is an excellent choice for year-round performance. Some key features include three interlocked block lanes for quick steering response and exclamation sipes to maintain traction during wet conditions. Additional perks include a mileage warranty and road hazard protection.
Feature
- Clear water from surface area in contact with the road to prevent aquaplaning
- Break thin layering of water to prevent aquaplaning and maintain traction in wet weather conditions
- Provide directional stability and quick steering response
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan