ABB Kontaktor Blok MCBH-11 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S010868041
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MCBH-11
Unit 1pack(10pcs)
Ambient Air Temperature (°C) Operation -25 to +70; Storage -40 to +85
Connection Type Screw Clamp
Degree of Protection Terminals IP20
Function With 3-position holder
Illumination Non-illuminated
Mechanical Durability 10 million
Mounting Type Front mounting
Number of Auxiliary Contacts NC 1
Number of Auxiliary Contacts NO 1
Pollution Degree 3
Power Loss (W) Maximum 5
Product Height (mm) 48
Product Length (mm) 36
Product Width (mm) 30
Rated Frequency (Hz) 50/60
Rated Impulse with Stand Voltage (kV) 6
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Modular Contact Block with Holder

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan