ABB Connection Set BER38-4 for Reversing Contactors 1pc
Rp789.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | BER38-4 |
---|---|
Unit | 1pc |
Product Height (mm) | 36.5 |
Product Length (mm) | 23.05 |
Product Width (mm) | 87.2 |
Rated Frequency (Hz) | Main Circuit 50/60 |
Rated Operational Voltage (V) | Main Circuit 690 AC |
Terminal Type | Screw Terminals |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 03 July 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Ber38-4 Connection Set For Reversing Contactors
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan