ABB Auxiliary Contact Block for Contactor CAL19-11 1pc

#Nomor SKU S010866405
Wishlist
Rp219.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CAL19-11
Unit 1pc
Connecting Capacity Auxiliary Circuit (mm²) Flexible with Ferrule 1x 0.75 to 2.5 ; Flexible with Ferrule 2x 0.75 to 2.5 ; Flexible with Insulated Ferrule 1x 0.75 to 2.5 ; Flexible with Insulated Ferrule 2x 0.75 to 2.5 ; Solid 1x 1 to 4 ; Solid 2x 1 to 4
Number of Auxiliary Contacts NC 1
Number of Auxiliary Contacts NO 1
Power Loss (W) at Rated Operating Conditions per Pole 0.15
Product Height (mm) 67.3
Product Length (mm) 14.9
Product Width (mm) 79
Rated Operational Voltage (V) Auxiliary Circuit 24 to 690
Recommended Screw Driver Auxiliary Circuit 1 x 5.5Auxiliary Circuit Pozidriv 2
Suitable for Product Class Block Contactors
Terminal Type Screw Terminals
Tightening Torque (N m) Auxiliary Circuit 1
Wire STripping Length (mm) Auxiliary Circuit 9
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Auxiliary Contact Block For Contactors Af116…Af370

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait