monotaro Toro TB25GR Greenery 1pc
Rp289.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TB25GR |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | Yorizai (PP, PE mixed recycled material) |
Dimensions (mm) | 640 x 370 x 145 |
Inner Dimensions (mm) | 577 x 315 x 135 |
Capacity (L) | 25 |
Color | Greenery |
M Code | 27570017 |
Berat (Kg) | 1.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Mix concrete, vegetable washing, such as the dirt off of the boots.
Warning
Please do not use in the original other than the intended use. . Cracks in the body, please do not use if there is a chipping.Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan