Kirin Oven Listrik (Pemanggang) KBO-190LW 1unit
Rp809.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | KBO-190LW |
---|---|
Unit | 1unit |
Dimensi (mm) | 506x387x352 |
Tegangan | AC-220V 50/60Hz |
Power (W) | 275 (Top), 275 (Bottom) |
Kapasitas (L) | 19 |
Maximum Temperature (°C) | 250 |
Timer (minute) | 60 |
Berat (Kg) | 17.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 June 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Description
- Double Layer Wall
- 19 Liter Capacity
- Low Power (Top Element: 275 Watt, Bottom Element: 275 Watt)
- Temperature Control up to 250ーC
- Automatic Timer up to 60 minutes
- Control Button for heating element operation
- Power Indicator Lamp
- Wire Rack and Baking Tray.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan