SIEMENS Soft Starter 3RW4027-1BB04 15kW (400V) 24V AC/DC 1pc

#Nomor SKU S010711897
Wishlist
Rp8.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3RW4027-1BB04
Unit 1pc
Packaging Dimension (mm) 57.50x156x181
Power Loss (kW) 15
Control Supply Voltage (V) DC 24
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 17 May 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SIRIUS soft starter S0 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 24 V AC/DC Screw terminals

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan