SIEMENS Motor Protection Circuit Breaker 3RV6011 3RV6011-0KA10 0.9-1.25A 1pc
Rp659.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 3RV6011-0KA10 |
---|---|
Unit | 1pc |
Packaging Dimensions (mm) | 54x103x107 |
Rated Current (A) | 1.25 |
Power Loss (W) | 6 |
Rated Voltage (V) | 690 |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 May 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Circuit breaker 1.25 A A-release 0.9-1.25 A, N-release 16 A, for motor protection, class 10, screw connection, standard switching capacity
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan