SIEMENS Kontaktor Magnet 3RT5054 3RT5054-1AF36 55kW 110V AC/DC 2NO 2NC 1pc
Rp3.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 3RT5054-1AF36 |
---|---|
Unit | 1pc |
Packaging Dimension (mm) | 180x200x130 |
Power Loss (kW) | 55 |
Control Supply Voltage (V) AC/DC | 110 |
Berat (Kg) | 3.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 May 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Contactor 110-127 V UC AC3 55 kW 400 V AC (50...60 Hz) / DC operation auxiliary contacts 2 NO + 2 NC, 3-pole, size S6 with box terminals conventional operating mechan. screw terminal
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan