SIEMENS Kontaktor Magnet 3RT2035 3RT2035-1AB00 18.5kW 1NO 1NC 24V AC 50Hz S2 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 3RT2035-1AB00 |
---|---|
Unit | 1pc |
Packaging Dimensions (mm) | 62x122.50x142 |
Power Loss (kW) | 18.5 |
Rated Voltage (V) | 400 |
Rated Current (A) | 40 |
Berat (Kg) | 0.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 May 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Power contactor, AC-3 40 A, 18.5kW/400V 1 NO + 1 NC, 24V AC 50 Hz, 3-pole, Size S2, screw terminal
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan