SIEMENS Kontaktor Magnet 3RT2026 3RT2026-1AF00 11kW 1NO 1NC 110V AC 1pc

#Nomor SKU S010709269
Wishlist
Rp859.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3RT2026-1AF00
Unit 1pc
Packaging Dimensions (mm) 54x92x105.50
Power Loss (kW) 11
Rated Voltage (V) 400
Rated Current (A) 25
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 17 May 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Power contactor, AC-3 25 A, 11kW/400V 1 NO + 1 NC, 110V AC, 50 Hz, 3-pole, Size S0 screw terminal

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait