SIEMENS Inverter 6SL3210-5BE21-5UV0 3P 1.5kW 380-480V 1pc

#Nomor SKU S010708644
Wishlist
Rp6.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6SL3210-5BE21-5UV0
Unit 1pc
Packaging Dimensions (mm) 145x210x180
Output Rated Voltage (V) 400
Ouput Rated Current LO (A) 4.1
Ouput Rated Current HO (A) 4.1
Output Rated Power (kW) 1.5
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 17 May 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SINAMICS V20 380-480 V 3AC -15%/+10% 47-6 Rated power 1.5 kW with 150% overload for 60 sec. unfiltered I/O interface: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO Fieldbus: USS/Modbus RTU with built-in BOP Degree of protection IP20/UL open Size: Size A 90x166x146

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan