CKD Pilot Type 2 Port Solenoid Valve For Compressed Air EXA-C10-02C-3 1pc

#Nomor SKU S010329115
Wishlist
Rp709.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EXA-C10-02C-3
Unit 1pc
Ambient Temperature (°C) -5 to 55
Connection aperture One-touch fitting 10 10
Operating Pressure Difference Range (MPa) 0.01 to 0.7
Effective Cross Section Area (mm²) 27.5
Fluid Temperature (°C) 0 to 55 (thing without freezing)
Power Supply (V) DC24
Working Fluid air
TRUSCO Number 376-8660
M Code 39480831
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 13 May 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Large flow rate, contributing to energy saving with low power consumption.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan