Schneider Electric TeSys LC1D.K Capacitor Duty Contactor LC1DMKM7 3P 25 kVAR 415 V 220 V AC coil 1pc

Rating:
100% of 100
(1)
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LC1DMKM7
Unit 1pc
Range TeSys
Product or Component Type Capacitor duty contactor
Device Short Name LC1DMK
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TeSys D contactor, 3 poles (3NO), for switching 3-phase capacitor banks up to 25kVAR@400V 50Hz (42kVAR@690V). It provides a 220V 50/60Hz AC coil, 1NO+2NC instantaneous auxiliary contacts, with front mounted early make poles and pre-wired damping resistors for current limitation. For operating rates until 240 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Certified IEC 60947 and compliant with shunt capacitors standard IEC 60831, Green Premium product (RoHS/REACh).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk