Schneider Electric TeSys K Contactor LP4K1201BW3 3P AC-3 ≤ 440V 12A, 1NCAux., 24 V DC coil 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | LP4K1201BW3 |
---|---|
Unit | 1pc |
Product or Component Type | Contactor |
Nama Produk | TeSys K |
Device Short Name | LP4K |
Device Application | Control |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 May 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
TeSys K contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 12A/690V AC-3 (5.5kW@400V). It provides a low consumption 24V DC coil with transient suppressor module, 1NC built-in auxiliary contact, connection by screw clamp terminals. For operating rates until 600 cycles/hour in AC-3 and environments until 50°C, it procures reliability and durability to standard applications. Very compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |